PZK23 13(1/2)用ジョイントパッキン KVK 44539625

PZK23 13(1/2)用ジョイントパッキン KVK 44539625
PZK23 13(1/2)用ジョイントパッキン KVK 44539625
PZK23 13(1/2)用ジョイントパッキン KVK 44539625

13(1/2)用ジョイントパッキン

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード44539625品番PZK23
参考基準価格(税別)¥220販売価格(税込)¥197
販売価格(税別)
179
内径(mm)12.5外径(mm)17.5厚さ(mm)1.5内径(Φmm)12.5外径(Φmm)17.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする