※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PZ140-4 Oリング KVK 44539643 PZ140-4 Oリング KVK 44539643

Oリング

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1パック(2個) 注文コード 44539643 品番 PZ140-4
参考基準価格(税別)¥200 販売価格(税込) ¥219
販売価格(税別)
199
内径(mm)3.8 使用温度(℃)(NBR)-20〜+120 JIS呼びP4 太さ(mm)1.9 仕様良:耐摩擦性、耐圧性、引裂抵抗、引張り強さ、劣:耐オゾン性、耐候性 材質合成ゴム 厚さ(mm)1.9 内径(Φmm)3.8

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44539695
2023-01-27
用途:
KYK製混合栓
不動産業

賃貸アパートの風呂やキッチンにKVK製の水栓からの水漏れに
このOリング10Aがちょうどサイズが合います。
他社の10AのOリングよりも、こちらのKVKの方がフィットする感じがします。

1人が参考にしています
対象商品:
44539643
2016-08-01
用途:
散水用スプレーガンのノズル用Oリング

ノズルメーカー指定のOリングより、長持ちするので、水漏れの頻度が減少して、良かったと思います。

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする