PZ213JNPK Xパッキンセット KVK 44539871

PZ213JNPK Xパッキンセット KVK 44539871
PZ213JNPK Xパッキンセット KVK 44539871
PZ213JNPK Xパッキンセット KVK 44539871

Xパッキンセット

(21件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内径(Φmm)33.5
外径(Φmm)40.5
内容量1セット注文コード44539871品番PZ213JNPK
参考基準価格(税別)¥700販売価格(税込)¥549
販売価格(税別)
499
内径(Φmm)33.5外径(Φmm)40.5適合KM556、KM556G、KM557、KM557Gタイプセット内容台付シングルレバー式水栓の本体と吐水区のXパッキン・スリップ板
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:21
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44539887
2024-01-27
用途: 台所 水栓蛇口カートリッジ交換時
金融・保険業

商品には、特に問題なし。セットになっていることで安心で使いやすい。

対象商品 : 44539887
2023-02-07
用途: 上水道の水漏れ
その他業種

注文後、速やかに届きました。取り付けも説明書通りに行えば簡単に終わりました。カートリッジ交換の際には合わせて交換されるのが良いと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 44539871
2022-04-13
用途: 水道設備取替え時
かんさい美装

非常に取替えやすくて良かったです。
またよろしくお願いいたします。

2022-01-26
用途: カートリッジ交換
サービス業

迅速な対応で商品無事届きました。
商品何事も問題なく無事取付け出来ました。

対象商品 : 44539871
2021-11-03
用途: 水道水漏れ補修
卸売・小売業

水道の蛇口からぽたぽたし始めたので、カートリッジと同時に交換しました。純正部品で安価に購入できたので良かったです。クーポンコード入力を忘れましたが。

対象商品 : 44539871
2021-10-17
用途: 水漏れ

3年前にカートリッジを交換し、徐々に水漏れが再発し始めたので今回はパッキンだけを交換しました。にじみは止まりました。
専用工具も持っていますが、その工具を使って緩めるところはなかなか固く、普通の家庭にはないサイズのハンマーでレンチをトントン、回り止め工具のほうには延長パイプをかましてゆるみました。施工業者によるのかもしれません。
一番最初に緩めるトップネジはロックタイト青が塗布してありますので、わかるひとはそのつもりで取り組むとよいです。わたしは今回それをすっかり忘れていました。
そろそろ10年ですので、次に漏れが始まったときは水栓ごとの交換をしたほうが良い気がしています。

対象商品 : 44539887
2021-08-17
用途: 廃番の他社製単水栓のパッキンとして代用
製造業

廃番のヤンマー製単水栓YKE730の台付け部のパッキンを購入したかったのですが、パーツ情報もなく、いちかばちかで本品を購入してとりつけたところ、かろうじて使えました。よかったです。

対象商品 : 44539871
2021-04-22
用途: 賃貸マンションのメンテナンス時
サービス業

いつも数個まとめて注文しています。注文後すぐに来るので助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

水栓部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする