雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用ティッシュカバー
ティッシュカバー ベルサイユ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブラック
注文コード
44540066
品番
TC-VRBK
参考基準価格(税別)
¥4,000
販売価格(税込)
¥4,398
販売価格(税別)
¥
3,998
バスケットに入れる
この商品は
色
が
3
種類から選べます
他の種類を見る
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(ビニールなし)
寸法(mm)
約230×約120×約50
色(本体)
ブラック
適合寸法(mm)
対応BOXティッシュ:約225×約115×約45