雅
雅の トラック内装・アクセサリー
雅の トラック用シフトノブ
ブーツカバー ベルサイユ
商品レビューを投稿する
16日以内出荷
返品不可
16日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
色(本体)
ブラック
色(フレンジ)
レッド
注文コード
44540145
品番
BC-VRBK
参考基準価格(税別)
¥4,500
販売価格(税込)
¥4,838
販売価格(税別)
¥
4,398
バスケットに入れる
この商品は
色
が
11
種類から選べます
他の種類を見る
宮殿の華やかに装飾された内装をモチーフにデザインされた雅オリジナルの金華山です。(ビニールなし)
用途
トラックのシフト部分に被せるだけのドレスアップパーツです。
寸法(mm)
約250
色(本体)
ブラック
色(フレンジ)
レッド