※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流し台排水ホース(ねじ式)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44541183 品番 PZ1048-2
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥945
販売価格(税別)
859
長さ(m)1.5 内径(Φmm)30 ねじ径G1-1/2 外径(Φmm)34 ねじ寸法G1 1/2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1.5 ホース外径(Φmm)34

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44541192
2018-10-31
用途:
屋外シンクの配管腐食によるホースへの取り換え
井上 瓦店 様

40であってました 難なく普通に取り付け 少し短かったです直線距離で考えてました
余裕のあった方がいいと思いました 既定の長さがわかっていれば別ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする