KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 流し・台所用品
KVKの 流し用排水ホース
流し台排水ホース(ねじ式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44541192
品番
PZ1048-1
参考基準価格(税別)
¥1,000
販売価格(税込)
¥791
販売価格(税別)
¥
719
バスケットに入れる
長さ(m)
1
材質
軟質PVC
色
グレー
内径(Φmm)
30
ねじ径
G1-1/2
外径(Φmm)
34
ねじ寸法
G1 1/2
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
1
ホース外径(Φmm)
34