曜日別特売
PZ1048-3 流し台排水ホース(ねじ式) KVK 44541201

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

流し台排水ホース(ねじ式)

(1件のレビュー)
5日以内出荷返品不可5日以内出荷とは
長さ(m)2
ホース長さ(m)2
内容量1本注文コード44541201品番PZ1048-3
参考基準価格(税別)¥1,680販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398
長さ(m)2内径(Φmm)30ねじ径G1-1/2外径(Φmm)34ねじ寸法G1 1/2ホース内径(Φmm)30ホース長さ(m)2ホース外径(Φmm)34
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 44541192
2018-10-31
用途: 屋外シンクの配管腐食によるホースへの取り換え
井上 瓦店

40であってました 難なく普通に取り付け 少し短かったです直線距離で考えてました
余裕のあった方がいいと思いました 既定の長さがわかっていれば別ですが

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする