※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
KVK
KVKの 水廻り部材
KVKの 流し・台所用品
KVKの 流し用排水ホース
流し台排水ホース(差し込み式)
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
44541253
品番
PZ1047-4
参考基準価格(税別)
¥2,240
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
長さ(m)
3
ホース内径(Φmm)
30
ホース長さ(m)
3
ホース外径(Φmm)
34
外径(mm)
34
内径(mm)
30