流し台排水ホース1mねじ式50(2)用

(4件のレビュー)
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード44541262 品番PZ24
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
3月10日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥1,180 販売価格(税込) ¥978
販売価格(税別)
889
ねじ径G2 ねじ寸法G2 ホース内径(Φmm)30 ホース長さ(m)1 ホース外径(Φmm)34 外径(mm)34 アズワン品番65-0324-90 内径(mm)30

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 4
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44541262
2023-09-28
用途:
流し台のメンテナンスに
スモークハウス 様

流し台のメンテナンス用に取り寄せて交換し、水漏れの修理に取り組みました。お陰様で完ぺきでした。ありがとうございました。

対象商品:
44541262
2018-11-09
用途:
流し台の排水パイプ損傷修理
山田総合研究所 様 (製造業)

即納していただき非常に助かりました。蛇腹部で裂けてしまった旧品と同じ長さに切断して取り付けることが出来ました。5分で修理完了することが出来ました!

対象商品:
44541262
2016-04-09
用途:
移動美容車に
株式会社ヤマグチ自動車工業 様

思つたとうり使いやす借った。

対象商品:
44541262
2017-10-31
用途:
排水トラップからの接続
有限会社安藤家具店 様

「流し台排水ホース1m50(2)用」という表記なので
長さが1m50センチあるのかと思って注文したら
長さは1mだった!!
その50は、径サイズの50でした。
結局使えず損した〜!!

表記が紛らわしいと思います。

2人が参考にしています
MonotaROからの回答

この度はご迷惑をお掛けし誠に申し訳ございません。表記は変更致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「流し・台所用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする