ZPT40HBNJF50-B01-A18 Z Series(ZPT40) SMC 44542252

Z Series(ZPT40)

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド径(Φmm)40 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 注文コード44542252 品番ZPT40HBNJF50-B01-A18
参考基準価格(税別)¥9,080 販売価格(税込) ¥9,128
販売価格(税別)
8,298
この商品はパッド径・パッド形状・材質など119種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)40 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(N) NBR ねじ径M18x1.5 ストローク(mm)50 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 取付ねじM18x1.5 バッファ仕様(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)50 真空取出口(B01) Rc1/8 真空取出口ねじ径Rc1/8

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする