ZPT50HBUJF25-N01-A18 Z Series(ZPT50) SMC 44543205

Z Series(ZPT50)

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り バッファストローク(mm)25 注文コード44543205 品番ZPT50HBUJF25-N01-A18
参考基準価格(税別)¥9,740 販売価格(税込) ¥9,678
販売価格(税別)
8,798
この商品はパッド形状・材質・バッファストロークなど94種類から選べます 他の種類を見る

ブラウン管、自動車ボディ等ワーク質量が重い場合や大きい場合に最適です
パッド径/Φ40〜Φ125

パッド径(Φmm)50 パッド形状高荷重形(ベロウ形) 材質(パッド)(U) ウレタンゴム ねじ径M18x1.5 ストローク(mm)25 材質バッファボディ:構造用鋼+ブッシュ入り 取付ねじM18x1.5 バッファ仕様(JF) 構造用鋼 + ブッシュ入り バッファストローク(mm)25 真空取出口(N01) NPT1/8 真空取出口ねじ径NPT1/8
注意
※当商品は、生産状況含め、ご注文の都度仕入先に納期の確認が必要なため【仮納期】を表示しております。ご注文後、仕入先に納期を確認し、出荷予定日に変更がある場合はご連絡いたします。メーカーからのご案内が届きましたらご確認をお願いいたします。
※出荷遅れ通知や注文確認書が複数回届く場合がございます。後に届く最新のご案内にて出荷予定日のご確認をお願いいたします。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「真空機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする