1.286-935.0 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 44543295 1.286-935.0 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 44543295 1.286-935.0 高圧洗浄機 HD 13/15 S ケルヒャー 44543295

高圧洗浄機 HD 13/15 S

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44543295 品番 1.286-935.0
参考基準価格(税別)¥718,000 販売価格(税込) ¥659,780
販売価格(税別)
599,800

200Vで使用可能な業務用冷水高圧洗浄機です。
水量1320L/h、圧力15MPaの高性能を誇ります。
自己診断機能を内蔵しており異常を検知した際はモーターを停止させてダメージを防ぎます。
サーボプレスユニット付トリガーガンは、圧力と水量を手元で調節できるので、状況に応じた水圧が利用できます。
パワーノズルは従来のノズルと比較して、プラス40%の衝撃圧力を誇ります。また、均一な圧力を発生し、洗いムラがなく効率の良い洗浄が出来ます
移動に便利な大型タイヤを採用しています。

用途建築現場での重機の洗浄、木材の皮はぎに 質量(kg)(梱包時)80.4 電源(V)200(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)560×500×1090 モーター出力(kW)7.7 本体質量(kg)74.4(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)3-15/30-150(bar) 機能トリガーガン:EASY!Force Advanced/ソフトグリップ/高圧ホース:10m、長寿命/スプレーランス:1050mm/パワーノズル/4ポールモーター(空冷/水冷)/3ピストン ポンプ:セラミック製ピストン/自動圧力解放バルブ/オイル残量 のぞき窓/ケミカルインジェクター/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)500〜1320 最高許容圧力(MPa)16.5/165(bar) 給水温度(℃)最大60
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする