1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338 1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338 1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338 1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338 1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338 1.524-985.0 高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE ケルヒャー 44543338

高圧洗浄機 HD 8/16-4M CAGE

商品レビューを投稿する
5日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 44543338 品番 1.524-985.0
参考基準価格(税別)¥578,000 販売価格(税込) ¥549,780
販売価格(税別)
499,800

フレームタイプの冷水高圧洗浄機です。
洗浄剤用の内部インジェクタを無くすことで、ポンプ内の圧力損失が減少。同クラスのドイツモデル対比で最大15%の洗浄力アップを実現しました。
高圧洗浄の反動を利用した新トリガーガンは、一度洗浄を始めれば握る力が必要ありません。使用者の疲労を軽減し、長時間の作業に最適です。
ポンプへの負担を軽減するオーバーフローバルブ(自動圧力解放バルブ)と、工業用水にも対応する大型フィルターで耐久性が50%アップ(※同クラスのドイツモデル対比)。
トラックなど、荷台でのベルト固定はフレームを使える為、とても簡単です。
フックを掛けてのクレーン移動も可能です。
高い機動力の大型タイヤで、荒れた路面や段差の移動もスムーズです。

用途重機や屋外現場の洗浄に 質量(kg)(梱包時)48.3 電源(V)200(60Hz) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)420×460×970 モーター出力(kW)4.3 本体質量(kg)44.3(アクセサリーを含む) 常用吐出圧力(MPa)3-16/30-60(bar) 電源コード(m)5 機能トリガーガン:EASY!Force/高圧ホース:10m、高品質/スプレーランス:840mm/自動圧力解放バルブ/サーボコントロール 高圧ホース(m)10 吐出水量(L/h)750 最高許容圧力(MPa)24/240(bar) 給水口3/4″ 給水温度(℃)最大60
注意
※納入時、フォークリフト等が必要になる場合が御座います。
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗浄機・高圧洗浄機・スチームクリーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする