ARTIST
ARTISTの 内装商品
ARTISTの 収納用品
ARTISTの 室内収納
ES-rack 棚板セット
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1セット
注文コード
44543399
品番
SA-EST6030W
参考基準価格(税別)
¥9,350
販売価格(税込)
¥7,918
販売価格(税別)
¥
7,198
バスケットに入れる
この商品は
8
種類から選べます
他の種類を見る
頑丈な構造で丈夫で長持ち!
簡単施工で従来の棚柱の商品と比べ、施工時間は半分以下。
簡単レイアウトで必要な時に必要なものだけを追加できます。
豊富なオプションパーツ。
落下防止ストッパー付き。
材質
棚板/芯材:パーティクルボード(総厚19mm)、表面材:低圧メラミン貼り(F☆☆☆☆)、ブラケット/普通鋼(スチール)/エキポシ樹脂系粉体焼付塗装
色
ホワイト
奥行(mm)
壁面からの総奥行(設置時):316.5
棚板耐荷重(kg)
35
棚板寸法(mm)
19×599×300
関連資料:
(6.98MB)
商品説明動画
ES-rack 施工動画
参考になった