HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 44545654

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 44545654 HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 44545654

ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 測定チャンネル数2 注文コード44545654 品番HHPC 2+
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥278,000
この商品は測定チャンネル数・商品タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です

セット内容ゼロカウントフィルタ、ゼロカウントフィルタ用アダプタ、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図 測定チャンネル数2 測定粒子径(μm)0.5/1.0/2.0/5.0から2粒径を任意選択 質量(g)約690 適合規格ISO21501-4/JIS B9921 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く) 表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) 光源レーザーダイオード インターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet 電源(AC V)100〜240、50/60Hz 校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による 流量(L/min)2.83 データメモリ10000 使用温湿度範囲10〜40℃、20〜90%RH(但し、結露しないこと) セキュリティ(データ)あり(オプション) 言語表示日本語・英語 効率(計数)0.3μmで50% バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間) 最小可測粒径(μm)0.5 最大濃度(cf/個)70000(計数損失10%以下) 光学方式90度 側方散乱方式 偽計数5分あたり1個以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則としてご使用1年毎に機器の校正が発生します。お客様名をメーカーにお伝えする必要があります。

商品説明動画

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44545654 HHPC 2+ 11094667 HHPC 2+ ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+ Met ONE 1セット 339,800 税込373,780 キャリングケースがセットになりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする