ベックマン・コールター ハンドヘルドパーティクルカウンター HHPC+

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 測定チャンネル数3 商品タイプレンタル品はこちら 注文コード44545663 品番HHPC 3+
参考基準価格(税別)¥390,000 販売価格(税込) ¥428,780
販売価格(税別)
389,800
この商品は測定チャンネル数・商品タイプなど4種類から選べます 他の種類を見る

クリーンルームの清浄度管理に微粒子を測定、数値化します。充電式で持ち運びでき、多数のポイントで測定が可能です。
HHPC+シリーズの測定チャンネル数は、2、3および6チャンネルの3タイプあり、世界的にもシンプル・早い・軽いという特長を誇ります。
日本語対応のみやすいカラーディスプレイ
トレンドデータの確認も出来ます
USBメモリースティックでデータの持ち出しが可能
グローブしたままでも扱いやすい操作部
持ちやすいグリップ部、重さも約690gで軽量
コミュニケーションスタンド(別売)を使うことでEthernet通信でデータ転送することも可能です

アズワン品番9-5601-22 セット内容ゼロカウントフィルタ、ゼロカウントフィルタ用アダプタ、パワーサプライ、USBケーブル(A-mini-B)、検査成績書、校正証明書、トレサビリティ体系図、キャリングケース 測定チャンネル数3 測定粒子径(μm)0.3/0.5/1.0/2.0/5.0/10.0から3粒径を任意選択 商品タイプレンタル品はこちら 質量(g)約690 適合規格ISO21501-4/JIS B9921 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)245×99×53(突起部分は除く) 表示部3.5インチ、カラー液晶パネル(LEDバックライトタイプ) 光源レーザーダイオード インターフェースUSBメモリースティック、USBケーブル、Ethernet 電源(AC V)100〜240、50/60Hz 校正PSL(ポリスチレンラテックス)粒子による 流量(L/min)2.83 データメモリ10000 使用温湿度範囲10〜40℃、20〜90%RH(但し、結露しないこと) セキュリティ(データ)あり(オプション) 言語表示日本語・英語 効率(計数)0.3μmで50% バッテリー稼動時間連続使用で約5時間(通常使用で約10時間) 最小可測粒径(μm)0.3 最大濃度(cf/個)140000(計数損失10%以下) 光学方式90度 側方散乱方式 偽計数5分あたり1個以下
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※原則としてご使用1年毎に機器の校正が発生します。お客様名をメーカーにお伝えする必要があります。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
沖縄地方数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200
離島数量1につき ¥2,000 / 税込 ¥2,200

商品説明動画

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 科学研究・開発用品/クリーンルーム用品編:408

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「クリーンルーム用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする