シーシーアイ
シーシーアイの 継手・パイプ
シーシーアイの 継手・パイプ関連商品
シーシーアイの 配管保護材
防音排水管 耐火音ナイン 貫通部処理テープ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
44550715
品番
60×900
参考基準価格(税別)
¥360
販売価格(税込)
¥307
販売価格(税別)
¥
279
バスケットに入れる
貫通部処理テープは、耐火音ナインALC・RC・床貫通・中空壁貫通の際、モルタルとの接着性をよくする為、貫通部に位置する配管に巻くテープです。
耐火音ナインとモルタルの接着をより強固にします。
用途
防音排水管貫通部処理テープ
長さ(mm)
900
幅(mm)
60
厚さ(mm)
1
取扱説明書:
(1.26MB)
(1.34MB)
(0.96MB)
注意
※屋外使用不可、建築現場配送不可
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
北海道地方
数量1以上のご注文
お送りできません
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません