椿本チエイン
TKP形 プラケーブルベヤ(移動端ブラケット・取付金具)
商品レビューを投稿する
内容量
1個
形式
TKP13H10
タイプ
外周:取外し
注文コード
44550825
品番
TKP13H10W10TC-MO
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
4月17日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
¥300
販売価格(税込)
¥241
販売価格(税別)
¥
219
バスケットに入れる
この商品は
形式・適合・タイプ
など
78
種類から選べます
他の種類を見る
TKP形取付金具
タイプ
外周:取外し
材質
エンプラ
備考
一体形・外周側取付
種類
移動端ブラケット・取付金具
ピッチ(mm)
13
形式
TKP13H10
取付方向
移動端側・外周側
外幅(mm)
17
内幅(mm)
10