MBFD1 バスケット 自転車用 モノタロウ 44551175 MBFD1 バスケット 自転車用 モノタロウ 44551175 MBFD1 バスケット 自転車用 モノタロウ 44551175

バスケット 自転車用

(107件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44551175 品番MBFD1
販売価格(税込) ¥538
販売価格(税別)
489
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

一般的なメッシュタイプバスケットです。

材質スチール 付属品取付ねじ(材質:スチール) 高さ(mm)前260、後230 質量(g)約660 耐荷重(kg)約5 表面処理PEコーティング 下部寸法(mm)285×195 上部寸法(mm)340×255
取扱説明書:(0.4MB)
注意
※本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 自転車用品編:120

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 107
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-10-23
用途:
自家用ママチャリ補修
教育・研究機関

取付用のボルトが4本とも同サイズですが、2本だけでも24mm程度のボルトになっていると取付に苦労したりホームセンターで調達する手間が省けるのですが…原価がさほど変わるとは思えない小螺子、御検討いただければ幸いです。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。今後の商品開発の参考にさせていただきます。

対象商品:
44551175
2025-11-30
用途:
自転車のかごの交換
建設業・工事業

かごにトイレットペーパーの二倍巻きも積めて満足しています。

対象商品:
44551175
2026-02-04
用途:
安い割に
運輸・通信業

安い割にいい買い物でした。丈夫で問題なかったです。

対象商品:
44551175
2025-12-23
用途:
チョット近場の買い物ママチャリ前バスケット更新
田中工業有限会社 様 (製造業)

塗装(粉体塗料)がgood 10年は対応するでしょう。

2025-06-17
用途:
修理車の交換様に
自動車・二輪車・自転車関連業

コストパフォーマンスに長けています。
簡単なカゴ交換に対応できます。
型が決まって居るだろうから仕方ないですが、もう少し下側の面積を広く出来れば使い勝手は良いと思います。

対象商品:
44551175
2025-01-22
用途:
自転車のメンテナンス
その他業種

この度は発送有難う御座いました。純正品は高額で中々手に入れる事が出来ず、ジャンク品にも部品交換ままならず思いあぐねていた所、御社の部品が目に留まり、購入させて頂きました。最初は安いのでそれなりだろうと思っていたな所、使って見た所純正品と全く変わらず、徳をした様に感じます。

2024-11-28
用途:
自転車

ママチャリに、取り付けました。ネジも 付いていて楽に出来ました。

対象商品:
44551175
2024-05-31
用途:
自転車修理時に使用。
マツシタクリーンサービス 様

とにかく前カゴがあればよい、という修理には最適です。似ているタイプで補強入りのカゴもありますが、このタイプで穴が開くのは底の周辺部分、ということが多いので上半部の補強は無くても問題無いと思います。コスパも申し分ないです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
取り付けに必要な金具は付属していますか?
回答:
取り付け金具は付属しております。
2人が参考にしています
2013-12-06

「自転車用カゴ・バスケット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする