リード線取出方法真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)仕様(D)の場合:リード線なし;真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:グロメット/リード線(長さ0.6m);フィルタ仕様(F)の場合:設定なし
ブラケット(-)ブラケットA付
単位単位切換機能付または、なし
表示単位(-)単位切換機能付
出力仕様(F)PNPオープンコレクタ1出力+アナログ電流出力
圧力スイッチ/フィルタ組み合わせ(D)真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ
スイッチ/フィルタ組合わせ真空用デジタル圧力スイッチ(ZSE30A)+フィルタ