※4-M06-3-ZR ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する
内容量1個
リード線取出方法L型プラグコネクタタイプリード線長さ0.3m、真空用圧力スイッチ(ZSE2)仕様(E)の場合:コネクタ付リード線(長さ0.6m)
電磁弁定格電圧(V)DC24
注文コード44565167
品番ZR113S1-K15LZ-EC-Q
参考基準価格(税別)¥67,980
販売価格(税込)
¥68,178
販売価格(税別)
この商品はリード線取出方法・リード線・電磁弁定格電圧など50種類から選べます
他の種類を見る
エジェクタシステム/真空ポンプシステムに対応
モジュール設計による必要機能・組合せが可能
ダブルソレノイドによる自己保持機能
マニホールド化可能
デジタル真空スイッチ、電磁弁等の機能の選定が可能