メイン画像

バンブーステッキ ワイド

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 44573210 品番 104983
参考基準価格(税別)¥4,500 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

幅広のグリップで手への負担をサポートする、握りやすさとフィット感にこだわりぬいた竹虎の杖です
幅広のグリップで手への負担をサポート
全7色のカラーバリエーション
接地面が広く食いつきの良い杖先ゴムで安定感を確保
杖から手をはなしても安心なストラップ付
安全性を重視したSGマーク付

材質本体:アルミニウム、握り手:TPR・PP、ストラップ:ポリエステル、杖先:TPR ブラウン 径(Φmm)杖先ゴム:50(接地面) 穴径(Φmm)杖先ゴム:19(穴径) 長さ(cm)杖:68〜96(2.5cmきざみ・12段階) グリップ部(mm)長さ:145、幅:52(各最長部) 高さ(cm)杖先ゴム:5 ストラップ長さ(cm)20.5 シャフト径(上/下)(Φmm)19/22

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44573246
2024-04-07
用途:
普段使いのステッキに使用
製造業

杖の先端ゴムが割れてカチカチと音がし始めていたので幅が広いこちらをはめてみたら割と使い心地が良く本来の「バンブー杖」では無いがフィットしています。

2023-08-30
用途:
普通に杖として使います。
その他業種

ランニングコストをもっと良くして欲しいなぁ。ゴムの厚みも欲しい

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「杖」にはこんなカテゴリがあります

シェアする