- 【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫ まいにち(Mylet) 44573447 - 【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫ まいにち(Mylet) 44573447 - 【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫ まいにち(Mylet) 44573447

【名入れ】マイレット mini-1 ≪イラストレーターデーター入稿≫

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可 地域運賃 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1セット(400個) 注文コード 44573447 品番 -
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥86,878
販売価格(税別)
78,980

携帯トイレは優れた話題性&宣伝効果が長い実用性のあるノベルティです。
差別化が図れる効果的な販促・啓発を応援します。
気軽に渡せて持ち運びも便利。
ラベルの外側部分に名入れやオリジナルデザインが可能。

セット内容抗菌性凝固剤(7g):1袋、排便袋(PE製黒):1袋 質量(g)約25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約140×5×85 使用可能回数1回 サービス分類名入れ
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※商品を「バスケット」に入れ「オプション指定」より必要情報をご入力ください。
※ご注文後、メーカーより仕様や納期の確認についてご連絡させていただきます。
※データ入稿の際はこちらのテンプレートをお使いください
入稿データはイラストレーター(.ai、.eps)もしくは(.pdf)でお願いいたします。
※商品の特性上、印刷開始後のキャンセルをお受けできませんので予めご了承ください。印刷前でもメーカーでデザインを作成開始した時点でキャンセル料が発生する場合がございます。
※納期目安はデータ入稿後30日ですが、詳細はメーカーよりご連絡させていただき、お打ち合わせいただきます。
※お客様で作成いただいたデータを入稿してください。デザインをご希望の場合は別途費用が発生します。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防災用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする