コラントッテ
コラントッテの リラックス用品
コラントッテの 血行促進グッズ
THEOネックレスLUSSO
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44575565
品番
ABARX52XL
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥46,200
販売価格(税別)
¥
42,000
バスケットに入れる
こだわり抜いた素材によって生み出されたネックレスは、あらゆる装いに合わせやすく、胸元を力強く上品に演出します。
材質
トップ・ジョイント部分:SUS316L
色
ゴールド
適応寸法(cm)
52
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器認証番号:305AGBZX00013000
使用磁石
フェライト永久磁石170ミリテスラ20個・100ミリテスラ84個をN極S極交互配列
医薬品医療機器等法
家庭用管理医療機器