※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

プロテクションキット

(11件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44596325 品番PK089
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥4,500
この商品は38種類から選べます 他の種類を見る

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 11
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-11-14
用途:
マツダデミオのメンテナンス作業で
アオイト工房 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

マツダデミオ DY5Rのショックアブソーバが不具合になり、
路面に段差があるとガタンとショックが来るようになった。
マツダ純正は部品単品での販売がなく、アッパーマウント、
バンプラバー、ダストブーツ、ダンパー全部一体で一本当たり
1万2千円以上するので悩んでいたところ、購入者のレビューを
発見してモノタロウさんで即購入しました。
Monroe Protection Kitのバンプラバーは、サスペンション
セッティングの中で第2のスプリングとして機能する大変重要なパーツ。
PK096は高品質マイクロセルラーウレタンバンパーと
飛び石や汚れからピストンロッドを守り、ショックアブソーバの耐久性を
上げるショックブーツのセット品で、交換後は見た目も衝撃吸収性能も
回復して大満足です。

対象商品:
44596343
2024-11-22
用途:
DY3W用の付け替え

説明書など何もないので初めはセットの仕方がわからなかった。
使用感は全く問題なし

対象商品:
44596343
2023-01-15
用途:
リヤダンパーブッシュ
建設業・工事業

DY3Wデミオに取り付けました。純正品でこの部品だけではでないとの事なので出会えて良かった! 交換作業も簡単なので自分でやりました

1人が参考にしています
対象商品:
44596343
2022-08-19
用途:
マツダデミオDY 2002年式のリアサスペンション交換
運輸・通信業

マツダデミオDY 2002年式 リアサスペンション交換際に使用しました。

対象商品:
44596343
2022-02-06
用途:
自動車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

コメントを参考にベリーサのリアダンパーの補修に使用しました。
皆さんのレビュー通りぴったり装着でき、安価に補修できて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
44596343
2021-04-18
用途:
自動車のメンテナンス
その他業種

DYデミオのリアダンパーのバンプラバーがボロボロになっており、交換しようにも純正には単品の用意がないとのことで、あきらめていました。たまたまこちらのレビューを見つけて購入させていただきましたが、半信半疑でした。車検のタイミングで車屋さんに恐る恐るお願いしましたところ、ぴったり取付けられて戻ってきました!乗り味もシャキっとして交換して本当に良かったです。ベリーサ乗りのレビューを投稿された方、ありがとうございました。

3人が参考にしています
対象商品:
44596343
2019-06-24
用途:
補修部品として使用。
建設業・工事業

マツダベリーサ のリヤダンパーのバンプラバーが劣化してぼろぼろになり、ディーラーで部品を注文しようとしたところ、ダンパーとセットでしか注文出来なかったので、こちらのレビューを参考にして使って見ました。
サイズもぴったりで、とても満足です。

4人が参考にしています
対象商品:
44596282
2018-12-25
用途:
定期交換部品
製造業

プレマシーCR系のリアショック用に流用できました。問題ないと思います。

2人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「チューンナップ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする