※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44601487
品番
B10-44
参考基準価格(税別)
¥19,500
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
400×400×100
有効深さX(mm)
68
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
9.5
寸法H(mm)
280
ハンドル
平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)
寸法P(mm)
49
保護等級
IP2XD
寸法M(mm)
47
寸法O(mm)
47
寸法I(mm)
280
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
320×320
扉寸法(横K×縦L)(mm)
354×354
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500