画像準備中

B 盤用キャビネット 露出型(深さ100mm) 木製基板付

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さX(mm)70 基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220 注文コード44601532 品番B10-23
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥8,800
この商品は有効深さX・基板寸法など11種類から選べます 他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)200×300×100 有効深さX(mm)70 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 質量(kg)4.7 寸法H(mm)80 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN) 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)47 寸法O(mm)47 寸法I(mm)180 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm 基板寸法(横F×縦G)(mm)120×220 扉寸法(横K×縦L)(mm)154×254
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
44601532 B10-23 09504311 B10-23 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 Bタイプ盤用キャビネット 日東工業 1面 8,998 税込9,898 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする