※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

B 盤用キャビネット 露出型(深さ160mm) 木製基板付

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44602555 品番 B16-3516
参考基準価格(税別)¥72,500 販売価格(税込) ¥54,978
販売価格(税別)
49,980
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:2.3
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)350×1600×160 有効深さX(mm)128 塗装色ライトベージュ(5Y7/1) 仕様露出形 材質 質量(kg)34.5 寸法H(mm)180 ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 中(H-12AN) 寸法P(mm)49 保護等級IP2XD 寸法M(mm)63.5 寸法O(mm)63.5 寸法I(mm)1480 扉開閉方式片扉 設置場所屋内用 材質(基板)木製15mm RoHS指令(10物質対応)対応 基板寸法(横F×縦G)(mm)220×1520 扉寸法(横K×縦L)(mm)304×1554
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする