※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
SMC
SMCの スイッチ/センサ/コントローラ
SMCの 電子式圧力スイッチ/圧力センサ
SMCの センサ・アンプ一体型
ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
44603012
品番
ZSE80F-F02-A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥21,400
この商品は
409
種類から選べます
他の種類を見る
オプション
(-)取扱説明書
配管形式
(F02) G1/4(M5めねじ付)
出力
(A) NPNオープンコレクタ2出力
配管
(F02)G1/4(M5めねじ付)
表示単位
(-) 単位切換機能付
出力仕様
(A)NPNオープンコレクタ2出力
定格圧力範囲(kPa)
(ZSE80F)-100〜100
定格圧力範囲(MPa)
(ZSE80F) -100〜100
配管方向
(-) 背面配管
CADデータダウンロード