日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
B 盤用キャビネット 露出型(深さ200mm) 木製基板付
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×720
注文コード
44603291
品番
B20-88-2C
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥55,000
この商品は
基板寸法
など
16
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
ボデー:1.6
扉:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
800×800×200
有効深さX(mm)
168
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
仕様
露出形
材質
鉄
質量(kg)
35.3
寸法H(mm)
680
ハンドル
平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)
寸法P(mm)
49
保護等級
IP2XC
寸法M(mm)
47
寸法O(mm)
47
寸法I(mm)
680
扉開閉方式
両扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製15mm
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×720
扉寸法(横K×縦L)(mm)
376×754
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
44603291
B20-88-2C
35301271
B20-88-2C
Bタイプ盤用キャビネット 両扉
日東工業
1面
¥
55,980
税込
¥
61,578
注文コードが変更になりました