※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44603405 品番ZSE80F-C01-S-P-X510
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は409種類から選べます 他の種類を見る
オプション(-)取扱説明書 配管形式(C01) Rc 1/8 出力(S) NPN オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 配管(C01)Rc1/8 表示単位(P) 単位切換機能付 (初期値 PSI) 出力仕様(S)NPNオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 定格圧力範囲(kPa)(ZSE80F)-100〜100 定格圧力範囲(MPa)(ZSE80F) -100〜100 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする