※8-M08-1-ZSE-ISE80 ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ZSE80(F)/ISE80(H) - 汎用流体用 2色表示式デジタル圧力スイッチ(ZSE80F)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード44603414 品番ZSE80F-F02-V-M
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥21,900
この商品は409種類から選べます 他の種類を見る
オプション(-)取扱説明書 配管形式(F02) G1/4(M5めねじ付) 出力(V) PNP オープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 配管(F02)G1/4(M5めねじ付) 表示単位(M) SI単位固定 出力仕様(V)PNPオープンコレクタ2出力+アナログ電流/オートシフト切換 定格圧力範囲(kPa)(ZSE80F)-100〜100 定格圧力範囲(MPa)(ZSE80F) -100〜100 配管方向(-) 背面配管

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「電子式圧力スイッチ/圧力センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする