※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
基板寸法(横F×縦G)(mm)
220×370
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
注文コード
44605696
品番
BF16-345
参考基準価格(税別)
¥22,000
販売価格(税込)
¥18,678
販売価格(税別)
¥
16,980
バスケットに入れる
この商品は
基板寸法・塗装色
など
163
種類から選べます
他の種類を見る
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
前面枠:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
300×450×160
有効深さX(mm)
128
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
9.9
寸法H(mm)
180
寸法P(mm)
49
仕様
埋込型
材質
鉄
ハンドル
平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上
保護等級
IP2XD
寸法M(mm)
47
寸法O(mm)
47
寸法I(mm)
330
寸法A1(mm)
330
寸法B1(mm)
480
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内用
材質(基板)
木製15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
220×370
扉寸法(横K×縦L)(mm)
254×404
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500