MMB16 超硬ホールソー モノタロウ 44605697 MMB16 超硬ホールソー モノタロウ 44605697

超硬ホールソー

(148件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 44605697 品番 MMB16
販売価格(税込) ¥1,758
販売価格(税別)
1,598
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

不等分割の超硬チップ刃で抵抗力を減少させ、作業効率をUPさせます。また、切屑を排出する溝があるため切屑をスムーズに排出します。

ホールソー外径(mm)16 シャンク径(Φmm)10 全長(mm)93 ドリル径(Φmm)6 有効切削能力(mm)4 直径交差(mm)±0.2 適合電動機電気ドリル・ボール盤 用途鉄板・銅板・アルミ板・ステンレスなどの穴あけ作業が可能です。
関連資料:よくある商品Q&A(0.2MB) 化学物質等安全データシート(SDS):(0.4MB)
注意
※重ね切りは出来ません。
※使用中、チップ欠けを起こさないよう、センタードリルの貫通時は超硬チップへの衝撃に注意してください。
※シャンクをしっかりとチャッキングしてからご使用ください。
※厚板穴あけ、連続穴あけ作業の場合には低めの回転数で行ってください。また、超硬チップの過熱に注意し切削液等を使用し冷却を行ってください。

商品説明動画

超硬ホールソー 分割刃.
この動画は、14人が参考にしています。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:53

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 148
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-08-04
用途:
鉄板穴加工

コンスタントによく使う消耗工具品。
そのため高価な物は割が合いませんので、安い物を探してたらこれに辿り着きました。
不具合もなく、とても良い商品です。

1人が参考にしています
対象商品:
44605812
2025-09-05
用途:
工作作業

安価の割に切れ味良しです。
センタードリルが弱い感じがあります。折れました。
替えのセンタードリルの販売希望です。

3人が参考にしています
対象商品:
44605733
2025-10-12
用途:
3.0mm厚の鉄板へ穴あけ
建設業・工事業

ホールソー18mmを穴あけに使用したら一回で超硬チップ3本のうち2本が折れてしまった。
手の感触では貫通する最後の時のようでした。
慎重に作業したつもりだったけどダメ。
超硬ホールソーがただの6mmドリルになってしまった。

2025-11-05
用途:
制御盤製作時の加工
明光電機株式会社 様

ホルソーのセンタードリルが1回目の使用時に折れました。
初期不良では?

2025-09-12
用途:
電気工事の穴あけ
合同会社AceRicht 様 (建設業・工事業)

ドブ素材の3mm厚プルボックスを3発開けただけで刃が飛んで使えなくなった

2025-05-28
用途:
穴加工に使用。
建設業・工事業

リピーターです。
ホールソーは使い捨てになってしまうので使用回数とコストパフォーマンスを考えた結果これがベストだと思います。切れ味も悪くないと思います。

1人が参考にしています
2025-05-13
用途:
厚い鋳物への穴あけ加工

想定通りの削り具合だったので助かりました。切れ味もよかったです。

2025-02-06
用途:
ステンレス板の穴あけ
卸売・小売業

2mm厚のステンレス板の穴あけに使用しました。
使用頻度が少ないため耐久性はわかりませんが、値段が安く大変満足しました。

1人が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
交換用のセンタードリルはありますか
回答:
センタードリルのみの取扱いはございません。
1人が参考にしています
2024-07-10
質問:
センタードリルの材質を教えて下さい。
回答:
鋼鉄です。
2024-07-10

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする