※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ARA アルミキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44611515
品番
ARA16-68
参考基準価格(税別)
¥141,000
販売価格(税込)
¥105,578
販売価格(税別)
¥
95,980
バスケットに入れる
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
600×800×160
有効深さX(mm)
116
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
仕様
防塵、防水パッキン付
材質
アルミ
質量(kg)
11.6
寸法H(mm)
480
ハンドル
防水ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP54
寸法I(mm)
680
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋内、屋外兼用
材質(基板)
木製15mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
キャビネット板厚(mm)
ドア、ボデー:1.5
基板寸法(横F×縦G)(mm)
720×480
ハンドル位置E(mm)
397
注意
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500