※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
OR 屋外用制御盤キャビネット(深さ250mm)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
232
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×520
注文コード
44611637
品番
OR25-56C
参考基準価格(税別)
¥54,500
販売価格(税込)
¥43,978
販売価格(税別)
¥
39,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
100
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×600×250
有効深さX(mm)
232
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
質量(kg)
22.1
寸法H(mm)
380
材質
鉄
深さ(mm)
250
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
保護等級
IP44
寸法I(mm)
480
寸法A1(mm)
505
寸法B1(mm)
630
扉開閉方式
片扉
寸法C1(mm)
272
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄2.3mm
寸法縦(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×520
ハンドル位置E(mm)
297
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※車上渡し扱いとなります。必要に応じて荷卸し用のフォークリフトを準備お願いいたします。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500