※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード44616372品番ORB20-514C
参考基準価格(税別)¥109,000販売価格(税込)¥84,678販売価格(税別)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×1400×200塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)寸法H(mm)380仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄質量(kg)39.6ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法I(mm)1280寸法A1(mm)505有効深さ(mm)169寸法B1(mm)1430扉開閉方式片扉寸法C1(mm)222設置場所屋外用材質(基板)木製15mm基板寸法(縦×横)(mm)1320×420RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)420×1320ハンドル位置E(mm)697取付基板木製基板15mm外形寸法縦(mm)1430寸法(横×縦×深さ)(mm)500×1400×200
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。