※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
商品レビューを投稿する内容量1個注文コード44617675品番ORB20-810-1C
参考基準価格(税別)¥95,500販売価格(税込)¥72,578販売価格(税別)
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)800×1000×200塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)クリーム色(日塗工L22-90B)寸法H(mm)680仕様水切構造、防塵、防水パッキン付種別屋根付材質鉄質量(kg)39.7ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200:1コ)保護等級IP44寸法I(mm)880寸法A1(mm)805有効深さ(mm)169寸法B1(mm)1030扉開閉方式片扉寸法C1(mm)222設置場所屋外用材質(基板)木製15mm基板寸法(縦×横)(mm)920×720RoHS指令(10物質対応)対応キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6基板寸法(横F×縦G)(mm)720×920ハンドル位置E(mm)497取付基板木製基板15mm外形寸法縦(mm)1030寸法(横×縦×深さ)(mm)800×1000×200
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。