ORM20-55AC ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット 日東工業 44618235

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット

商品レビューを投稿する
5日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送5日以内出荷とは
内容量1個有効深さX(mm)182基板寸法(横F×縦G)(mm)420×420注文コード44618235品番ORM20-55AC
参考基準価格(税別)¥61,500販売価格(税込)¥49,478
販売価格(税別)
44,980
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
メーターパネル:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)500×500×200有効深さX(mm)182塗装色クリーム塗装(2.5Y9/1)質量(kg)21.2寸法H(mm)380材質深さ(mm)200ハンドル防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)寸法P(mm)356保護等級IP44寸法M(mm)315寸法N(mm)145寸法I(mm)380寸法A1(mm)505寸法B1(mm)530寸法Q(mm)127扉開閉方式片扉寸法C1(mm)222寸法F1(mm)405寸法G1(mm)156設置場所屋外用材質(基板)鉄2.3mm寸法縦(mm)500RoHS指令(10物質対応)対応基板寸法(横F×縦G)(mm)420×420ハンドル位置E(mm)222外形寸法縦(mm)530
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき15,000/税込16,500
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする