※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
日東工業の キャビネット / プラボックス
日東工業の キャビネット
日東工業の 盤用キャビネット
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
有効深さX(mm)
182
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×520
注文コード
44618253
品番
ORM20-56AC
参考基準価格(税別)
¥62,500
販売価格(税込)
¥49,478
販売価格(税別)
¥
44,980
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
メーターパネル:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×600×200
有効深さX(mm)
182
塗装色
クリーム塗装(2.5Y9/1)
質量(kg)
24.2
寸法H(mm)
380
材質
鉄
深さ(mm)
200
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
寸法P(mm)
356
保護等級
IP44
寸法M(mm)
365
寸法N(mm)
165
寸法I(mm)
480
寸法A1(mm)
505
寸法B1(mm)
630
寸法Q(mm)
142
扉開閉方式
片扉
寸法C1(mm)
222
寸法F1(mm)
405
寸法G1(mm)
170
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄2.3mm
寸法縦(mm)
600
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×520
ハンドル位置E(mm)
297
外形寸法縦(mm)
630
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500