※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
ORM-A 窓付屋外用制御盤キャビネット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
5日以内出荷とは
内容量
1個
有効深さX(mm)
276
基板寸法(横F×縦G)(mm)
1120×820
注文コード
44618682
品番
ORM30-129-2AC
参考基準価格(税別)
¥159,000
販売価格(税込)
¥131,780
販売価格(税別)
¥
119,800
バスケットに入れる
この商品は
有効深さX・基板寸法
など
50
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
メーターパネル:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
1200×900×300
有効深さX(mm)
276
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
質量(kg)
73.4
寸法H(mm)
1080
材質
鉄
深さ(mm)
300
ハンドル
防水平面ハンドル(H-85) (キーNo.N200)
寸法P(mm)
456
保護等級
IP44
寸法M(mm)
415
寸法N(mm)
215
寸法I(mm)
780
寸法A1(mm)
1205
寸法B1(mm)
930
寸法Q(mm)
167
扉開閉方式
両扉
寸法C1(mm)
322
寸法F1(mm)
505
寸法G1(mm)
220
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄2.3mm
寸法縦(mm)
900
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
1120×820
ハンドル位置E(mm)
447
外形寸法縦(mm)
930
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500