※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
日東工業
OW-A ウインドウキャビネット
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
代引不可
地域運賃
メーカー直送
翌々日出荷とは
寸法H(mm)
380
180
280
380
480
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×400×200
300×400×200
400×400×200
400×500×200
400×600×200
500×400×200
500×500×200
500×600×200
600×800×200
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×320
220×320
320×320
320×420
320×520
420×320
420×420
420×520
520×720
全8種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44618743
品番
OW20-54A
参考基準価格(税別)
¥61,500
販売価格(税込)
¥50,578
販売価格(税別)
¥
45,980
バスケットに入れる
仕様
水切構造
防塵、防水パッキン付
キャビネット板厚(mm)
扉:1.6
ボデー:1.6
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)
500×400×200
有効深さX(mm)
182
塗装色
ライトベージュ(5Y7/1)
材質
鉄
質量(kg)
15.2
寸法H(mm)
380
ハンドル
キャッチクリップ(ステンレス製)
保護等級
IP44
寸法M(mm)
410
寸法N(mm)
310
寸法I(mm)
280
寸法A1(mm)
505
寸法B1(mm)
430
扉開閉方式
片扉
設置場所
屋外用
材質(基板)
鉄製2.3mm
RoHS指令(10物質対応)
対応
基板寸法(横F×縦G)(mm)
420×320
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
地域運賃
地域
単位
配送費
離島
数量1につき
¥
15,000
/
税込
¥
16,500