※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

RA・RAB 制御盤キャビネット(深さ250mm)

(2件のレビュー)
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 有効深さ(mm)232 基板寸法(縦×横)(mm)320×320 基板寸法(横F×縦G)(mm)320×320 注文コード44621166 品番RA25-44
参考基準価格(税別)¥41,000 販売価格(税込) ¥31,878
販売価格(税別)
28,980
この商品は有効深さ・基板寸法など102種類から選べます 他の種類を見る
寸法(横A×縦B×深さC)(mm)400×400×250 塗装色ライトベージュ塗装(5Y7/1)LB色(日塗工L25-70B) 質量(kg)12.6 寸法L(mm)240 仕様水切構造、防塵・防水パッキン付 材質 寸法H(mm)280 寸法L1(mm)- 深さ(mm)250 ハンドル防水平面ハンドル(H-85)(キーNo.N200:1コ) 保護等級IP54 寸法I(mm)280 有効深さ(mm)232 寸法K(mm)275 扉開閉方式片扉 設置場所屋内・屋外兼用 材質(基板)鉄2.3mm 基板寸法(縦×横)(mm)320×320 寸法縦(mm)400 RoHS指令(10物質対応)対応 キャビネット板厚(mm)扉:1.6、ボデー:1.6 基板寸法(横F×縦G)(mm)320×320 ハンドル位置E(mm)197 取付基板鉄基板2.3mm、クリーム塗装(2.5Y8/2) 外形寸法(横×縦×深さ)(mm)400×400×250
注意
※床面設置の場合は、キャビネットフカサの浅いもの、高さの高いものについて、また機器の取付位置、質量等により転倒の恐れがありますので、必要に応じてキャビネットの底面に加え、背面で固定してください。
※本商品の配送について館内配送料が発生した場合は、お客様負担となりますので予めご了承ください。
※本商品は、自立専用便にて配送となります。専用便のため、ご不在等の場合、
再配達料・保管料がかかりますので、荷受けの際はご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1につき ¥15,000 / 税込 ¥16,500

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44621263
2023-10-26
用途:
制御盤製作
製造業

メーカー直送で思ったよりも早く届けて頂くのは
ありがたいです。

対象商品:
44621263
2016-10-22
用途:
防犯カメラの管理ボックスに使用

商品の取り付け説明などの情報がホームページ、商品に同封等してあれば、有難かった。

MonotaROからの回答

誠に申し訳ございませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「キャビネット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする