好川産業
好川産業の 刷毛(ハケ)
好川産業の ダメ込み・隅切り用刷毛
金巻刷毛 ヒーロー 白毛
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
注文コード
44623355
品番
11784
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
5
種類から選べます
他の種類を見る
羊毛の金巻刷毛で毛部の弾力が高い刷毛です。
既存のチャンピオン刷毛と異なる毛組を工夫したことにより毛部の弾力が高い。従い、刷毛の先端で突くように使用したり、ダメ込み塗装に適した物です。
形状
筋違
サイズ(号)
15
毛丈(mm)
約30
種類
刷毛
主な用途
塗装用
刷毛幅(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応