IC-C100-W サイクロンクリーナー コンパクト アイリスオーヤマ 44623504

 

IC-C100-W サイクロンクリーナー コンパクト アイリスオーヤマ 44623504 IC-C100-W サイクロンクリーナー コンパクト アイリスオーヤマ 44623504 IC-C100-W サイクロンクリーナー コンパクト アイリスオーヤマ 44623504 IC-C100-W サイクロンクリーナー コンパクト アイリスオーヤマ 44623504

サイクロンクリーナー コンパクト

(6件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード44623504 品番IC-C100-W
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン

サイクロンでパワフル吸引できる、サイクロンクリーナーです。
コンパクトサイズで持ち運びもラクラクです。
狭いところにはすきまノズルで、傷が付きやすいところにはブラシノズルで掃除ができる2Wayノズルです。
紙パックが不要なダストカップなので、ゴミ捨てが簡単です。
いつも清潔、汚れたら水洗いができるダストカップです。

電源(V)AC100(50/60Hz共用) 集塵方式サイクロン方式 集塵容量(L)約0.6 吸込仕事率(W)200 コード長さ(m)約5 セット内容掃除機本体、フロアヘッド(1個)、すきまノズル(1個)、延長パイプ(1本)、ホース(1本)、排気フィルター/スポンジフィルター/排気スポンジ(本体セット済み1個)、取扱説明書 消費電力(W)1000 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)240×341×281

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
44623504
2018-11-12
用途:
鋸屑、コンクリートドリルで穴開け時。
建設業・工事業

安くて軽いのに吸込み最高。ゴミ捨ても簡単、排気も綺麗。
ホースの先のアタッチメントとして最低すみ用ノズルが欲しい。
出来れば又ホースの先がいろんなサイズに接続出来るジャバラとか。

対象商品:
44623504
2019-01-20
用途:
高校の柔道場の掃除

軽量コンパクトで使いやすいと思います。サイクロン式なので仕方ないとは思いますが、難点は音がうるさいのに吸引力が弱いところです。それでも手軽に使えるサイズなので、ちょっとした掃除には便利に使えると思います。

対象商品:
44623504
2018-11-13
用途:
店舗内掃除
バイクショップNEN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

全くお勧めできません。まず手元にスイッチON OFFが無い なのでかがむのが面倒 使っていって直ぐグリップ先の部分割れる ですがタイラップなどで補修してしようしていましたが、今回グリップした部分がざっくり割れて空気が漏れてしまい もう補修不能と判断。購入履歴をみて1年ちょいしか経っておらず、安かろう悪かろうです。アイリスオーヤマ製は往々にしてこういうのが多い気がします。

対象商品:
44623504
2017-09-22
用途:
店舗内の清掃 機械の清掃
バイクショップNEN 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

吸い込み力申し分なしです 軽さもあり以前の物はホース部分が切れてしまいましたが、今回のは長持ちしそうです。ただし1点のみ通常どの掃除機も手元でON OFFが出来るのが一般だと思います。手元のは、弱にするためのスライドで、ON OFFは本体です。それが出来ていればこの値段ですし、自分の使用用途では100点満点です

対象商品:
44623504
2017-11-06
用途:
事務所内の掃除
自動車・二輪車・自転車関連業

電源コードを伸ばして利用している際に、コードが引っ張られると勝手に
コード巻き取りしてしまうのが不便。この点は改善して欲しい。

対象商品:
44623504
2017-06-22
用途:
事務所の掃除
製造業

吸引力は満足しておりますが、吸い口が狭いので角等でゴミが残ることが
あります。もう少し吸い口が広いとありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「掃除機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする