20年使用してウレタン部が硬化してましたので交換しましたがとてもスムーズ簡単の出来て良かったです。
安定した製品です。強度も高いし耐久性も抜群です。good
弊社専用工具のキャスター部に使用していまして、その条件がボールベアリング入り、タイヤがウレタン製、軸径が14mm以上で重量物を扱える用途に合致しているのが、この車輪なのです。鉄車輪以外で軸径が太いのはなかなか無く10や12mmでは話にならないので大変助かっています。 改善点? 無いですね。 黒ゴム製でも7〜8年使い続けていますがまだまだ使えます。