東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
Wシリーズ用車輪(MCナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44623574
品番
W-75MCA
参考基準価格(税別)
¥4,470
販売価格(税込)
¥3,738
販売価格(税別)
¥
3,398
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
75
車輪幅(mm)
32
許容荷重(kg)
360
穴径d(Φmm)
10
ボス幅W(mm)
35
関連資料:
(0.02MB)