東正車輛
東正車輛の キャスター
東正車輛の 車輪のみ
Wシリーズ用車輪(MCナイロン)
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
車上渡し
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
44623617
品番
W-200MCA
参考基準価格(税別)
¥31,290
販売価格(税込)
¥26,378
販売価格(税別)
¥
23,980
バスケットに入れる
車輪径(Φmm)
200
車輪幅(mm)
45
許容荷重(kg)
1330
穴径d(Φmm)
20
ボス幅W(mm)
54
関連資料:
(0.02MB)