神棚セット

商品レビューを投稿する
翌々日出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード44623687 品番ありがとうセットB
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

祀りに必要な神棚一式セット。初めて神棚をお祀りする方にも向いています。

用途置き型タイプ:ロッカーやたんすの上など、どこにでも簡単に置いて祀りできます。 セット内容桧巾ハギ神棚、お宮(宮形)、セトモノ7点、神鏡、神棚マニュアルの計11点(※天板は付いておりません) 材質【神棚】檜ハギ合わせ板 神棚小型/【お宮】一社宮(檜)大神明袖付/【セトモノ】セトモノセット(3.5号)/【神鏡】鏡(1.5寸) 高さ(mm)500 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)(お宮)270×350×75(紙製お札の納まるサイズ:大扉約270mm) 寸法(幅×奥行き×厚さ)(mm)(神棚)500×240×30
注意
※神棚のお札の祀り方法と取り付け方法(壁付・天井付)に関する説明書が含まれております。
※お札は付属しておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
九州地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
離島数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 建築金物・建材・塗装内装用品編:231

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「内装商品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする